Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni kutni nosač

Šifra: 2643622

EAN: 3606485130774

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYOL6GF - Universal enclosures

No product image

Nosači za podnu montažu podnožja na točke prethodne verzije - M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni kotnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
30
Visina (mm)
32,5
Dubina (mm)
53
Vrsta dodatnog pribora
Montažni kutnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije