Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 1000mm metal

Šifra: 2643699

EAN: 3606485132198

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMPSE10 - Universal enclosures

No product image

Bočna ulazna šina Spacial SF - širina 1000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
1000
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
48
Dubina (mm)
74
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije