Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 1200mm metal

Šifra: 2643700

EAN: 3606485132204

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMPSE12 - Universal enclosures

No product image

Bočna ulazna šina Spacial SF - širina 1200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
1200
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
48
Dubina (mm)
74
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije