Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 45mm metal

Šifra: 2641994

EAN: 3606480148712

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR12 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 izdržljivih okom. šina za pričvršćivanje šasije i poprečnih šina, 1200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
45
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1200
Dubina (mm)
34
Boja
Ostalo
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije