Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Nosač za transport

Šifra: 2643679

EAN: 3606485131856

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFTB24 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 podiznih šipki Spacial SF - pocinčan - 2400 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Transportni nosilec

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
2400
Visina (mm)
60
Dubina (mm)
60
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije