Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 400mm metal

Šifra: 2642706

EAN: 3606480194429

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPTZ42P - Universal enclosures

No product image

Adapt. pl. za verz. PLAZ ili ZT G 420 mm 2-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
20
Dubina (mm)
420
Boja
Prirodna boja
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
420

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije