Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 94mm metal

Šifra: 2642562

EAN: 3606480191831

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDPLM200 - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 klizača s nosačima za prilagodbu m. ploče na PLM 43 i 54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
94
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
156

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije