Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Prednja ploča

Šifra: 2641728

EAN: 3606480065958

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMPC606 - Universal enclosures

No product image

Čvrsta pokrovna ploča Spacial SF/SM - 600 x 600 mm - pričvršćena s vijcima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Čelna plošča

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
600
Visina (mm)
600
Dubina (mm)
12
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije