Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Pričvrsni profil 600mm metal

Šifra: 2643691

EAN: 3606485132051

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSLCR60 - Universal enclosures

No product image

Lagane poprečne šine Spacial SF/SM - 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
30
Dubina (mm)
18,6
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije