Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil letve 2000mm metal

Šifra: 2642300

EAN: 3606480181191

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCNT20 - Universal enclosures

No product image

Simetrične perf. šine oblika C 21x11x10. D 2000 mm. U kompletu: 20 šina 2 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
2000
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
21
Dubina (mm)
11

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije