Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil letve 45mm metal

Šifra: 2642449

EAN: 3606480185076

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR15

No product image

Okomiti uspravni nosači visine 1500 mm, pocinčani čelik. U kompletu: 2 stand. uspravna nosača

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
45
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1500
Dubina (mm)
34
Boja
siva
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije