Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil letve 800mm metal

Šifra: 2641692

EAN: 3606480065552

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMFSC80 - Universal enclosures

No product image

Komplet fiksnih šina s potpornim nosačima Spacial SF/SM - 800 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
690
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije