Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER s filtrom 188m3/h 268mm 248mm 24V DC

Šifra: 2642008

EAN: 3606480151262

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF165M24DPF - Universal enclosures

No product image

Umjetno prozrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 24 V DC, s izl. rešetkom i filtrom G2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S filtrom
s filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
188
Visina (mm)
268
Širina (mm)
248
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
8
Dubina (mm)
104
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije