Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Šarka 140mm metal

Šifra: 2641844

EAN: 3606480067792

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSWH180 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 180° šarki Spacial SF - M8 vijci

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Tečaj
Širina (mm)
140
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
38
Dubina (mm)
155
Boja
Prirodna boja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije