Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER TRF 230-400/230V 2.5KVA nije sigurnostni kao izol. transfor. 2500VA 220V 380V 230V

Šifra: 1148051

EAN: 3389110880373

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS250U - *mk

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 1 x 230 V – 2500 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
kot izol.transfor.
Nazivna prividna snaga (VA)
2500
Primarni napon 1 (V)
220
Primarni napon 2 (V)
380
Sekundarni napon 1 (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
F
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
8,73
Širina (mm)
198
Visina (mm)
335
Dubina (mm)
145
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije