Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER VODORAVNA PODPORNA PLOŠČA Š750 750mm metal

Šifra: 1206177

EAN: 3606480194535

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYBANPLA74 - *mk

No product image

Vodoravna potporna ploča za ormar PLA Š 750 x D 420 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
750
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
18
Dubina (mm)
420

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije