Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - akustički modul 43mm Kontinuirani ton/pulsni ton nastavljiv ton 24V 24V AC/DC

Šifra: 2803679

EAN: 4015081679089

Drugi proizv.

171379 - SL4-AP24

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vanjski promjer (mm)
43
Funkcija
Kontinuirani ton/pulsni ton
Podesiv ton
nastavljiv ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP66
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja
Crna
Stupanj zaštite (NEMA)
13
Glasnoća (dB)
80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije