Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - akustički modul SCHNEIDER 45mm Kontinuirani ton/pulsni ton prilagodljiv ton 230V AC

Šifra: 2622525

EAN: 3389119004329

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC29M - Control & Signalling

No product image

Baza s ugrađenom zujalicom - O 45 - 230 V, 4 kHz - bijela - XVM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vanjski promjer (mm)
45
Funkcija
Kontinuirani ton/pulsni ton
Podesiv ton
nenastavljiv ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP40
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije