Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - akustički modul SCHNEIDER 45mm Kontinuirani ton/pulsni ton prilagodljiv ton 24V 24V AC/DC

Šifra: 2622524

EAN: 3389119004305

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC29B - Control & Signalling

No product image

Baza s ugrađenom zujalicom - bijela - 24 V - O 45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vanjski promjer (mm)
45
Funkcija
Kontinuirani ton/pulsni ton
Podesiv ton
nastavljiv ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP40
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije