Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - akustički modul SIRIUS 50mm Pulsni ton 24V AC/DC

Šifra: 2608698

EAN: 4011209375307

SIEMENS

8WD4220-0FA - 8WD42200FA

No product image

8WD4 signalni tornjevi su fleksibilni u dizajnu i ?? svestran u upotrebi. Signalni tornjevi 8WD4 koriste se u strojevima ili u automatskim procesima za nadzor složenih procesa ili kao vizualni ili zvučni uređaji za upozorenje u hitnim situacijama,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Vanjski promjer (mm)
50
Funkcija
Pulsni ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije