Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni HARMONY COMPLETE TOWER 24 V 2POZ neprekinuto svjetlo bez bljeskalice nije rotirajuće svj. nema zvuč. funk. 24V AC/DC 45mm

Šifra: 1204078

EAN: 3389119004817

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMB1RG

No product image

Sign. sklop bez zujala + 2 rasvjetne jedinice - O 45 mm – 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj elemenata signalnog tornja (POZ)
2
Funkcija trajnog svjetla
neprekinjena luč
Funkcija treperećeg svjetla
brez bliskavice
Funkcija treperećeg svjetla
ni vrtljiva luč
Akustična funkcija
ni zvoč.funk.
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vanjski promjer (mm)
45

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije