Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 1POZ neprekinuto svjetlo s funkc.bljeskalice rotirajuča svjetlost nema zvuč. funk. 120V AC 130mm

Šifra: 2623165

EAN: 3389119045308

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR13G04L - Control & Signalling

No product image

130-mm rotacijsko ogledalo, crveno 120 V AC IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj elemenata signalnog tornja (POZ)
1
Funkcija trajnog svjetla
neprekinjena luč
Funkcija treperećeg svjetla
z funkcijo bliskavic
Funkcija treperećeg svjetla
vrtljiva luč
Akustična funkcija
ni zvoč.funk.
Nazivni radni napon Ue (V)
120
Tip napona za aktiviranje
AC
Vanjski promjer (mm)
130

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije