Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 3POZ neprekinuto svjetlo z funkcijo bliskavic rotirajuča svjetlost Čujno 100V AC 100mm

Šifra: 2625515

EAN: 3606480072499

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC1M3HK - Control & Signalling

No product image

Sign. semaf. 100 mm, 100 do 240 V sa sireno - stalni/trepereći LED - zeleni/narančasti/crveni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj elemenata signalnog tornja (POZ)
3
Funkcija trajnog svjetla
neprekinjena luč
Funkcija treperećeg svjetla
z funkcijo bliskavic
Funkcija treperećeg svjetla
vrtljiva luč
Akustična funkcija
zvočni
Nazivni radni napon Ue (V)
100
Tip napona za aktiviranje
AC
Vanjski promjer (mm)
100

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije