Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - postolje + cijev SCHNEIDER 250mm metal

Šifra: 2622530

EAN: 3389119004381

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMZ03 - Control & Signalling

No product image

Potporna cijev s bazom za pričvršćivanje d = 250 mm - aluminijska bijela - XVM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina cijevi (mm)
250
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije