Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul 73mm Kontinuirano svjetlo PLA LED 24V 24V AC/DC

Šifra: 2600268

EAN: 4015081677894

Drugi proizv.

171461 - SL7-L24-B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vanjski promjer (mm)
73
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Plava
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP66
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja kućišta
Crna
Rasvjetni proizvodi
LED
Stupanj zaštite (NEMA)
13
Podesiva frekvencija ponavljanja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije