Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul HARMONY 70mm Kontinuirano svjetlo CRV LED 24V 24V AC/DC

Šifra: 1114653

EAN: 3389110144420

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC2B4

No product image

Svjetlosna crvena leća s ugrađenom LED žaruljom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Crvena
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije