Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul LOVATO fi 62mm Kontinuirano svjetlo ZEL BA15d max 250V 48V AC/DC

Šifra: 1209211

EAN: 8013975177273

LOVATO

8LB6EL3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Vanjski promjer (mm)
fi 62
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Zelena
Vrsta rasvjetnog tijela
BA15d
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
max 250
Radni napon pri DC (V)
48
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP54
Rasvjetni proizvodi
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije