Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor DUWI - ANCO 360st. 230V BIJ Nadžbukno IP20 IR (max 12m)

Šifra: 1093662

EAN: 5998982316712

ANCO

321129 - 15374

No product image

Senzor proizvođača ANCO infracrveni je senzor pokreta 360 stupnjeva, bijele boje, namijenjen montaži N/O, maks. domet 12 m sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DUWI - ANCO
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke (W)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije