Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju EKONOMIK 230V SRE Podžbukno IP40 2M Blister IR 5A

Šifra: 2782095

EAN: 3831006971974

TEM ČATEŽ

EE32ES-B - 4338446

No product image

IR PREKIDAČ 5A 230V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Nazivni napon (V)
230
Boja
Srebrna
Način montaže
Podometno
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Maks. domet na jednu stranu (m)
8
Maks. domet, sprijeda (m)
8
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
RAL broj (slično)
9006
Min. trajanje uključenja (s)
5
Maks. trajanje uključenja (min)
12
Prisilno zatvaranje
Da
Maks. stuja uključivanja (A)
5
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno/ultrazvučno (dvostruko)
Prisilno uključivanje
Da
Kut skeniranja (st.)
110
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Širina (mm)
80
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
39
Ugradbena dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije