Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju FINDER 1000W 230V BIJ 30m IP40

Šifra: 2731768

EAN: 8012823376721

FINDER

18.41.8.230.0300 - 184182300300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Maks. uklopna snaga (W)
1000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
30
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
zaščita
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
3
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
ni mostno stikalo
Maks. domet na jednu stranu (m)
15
Maks. domet, sprijeda (m)
4
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Da
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
ni funk.za odz.svet.
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Da
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
12
Maks. trajanje uključenja (min)
35
Zona za životinje
Da
Svjetlina odgovora (lx)
1
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
-10
Maks. stuja uključivanja (A)
100
Ulaz sporednog aparata
Ne
Upravljčka struja (mA)
7
Frekvencija (Hz)
50
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Odgađanje isključivanja (s)
0
Odgađanje uključivanja (s)
0
Senzor raspona okretanja, vodoravan (st.)
0
Senzor raspona okretanja, okomito (st.)
0
Prikladno za C-opterećenje
Da
Broj uklopnih zona
1
Prisilno uključivanje
Ne
Kut skeniranja (st.)
-
Maks. raspon prisutnosti (m2)
-
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za montažu na zi
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
-
Min. početna struja (A)
-
Širina (mm)
84
Visina (mm)
43,6
Dubina (mm)
84
Promjer (mm)
-
Ugradbena širina (mm)
-
Ugradbena dubina (mm)
-
Ugradbena dužina (mm)
-
Ugradbeni promjer (mm)
-
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije