Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor ROBUS Plug-In Microwave&3Step Dimm-HARBOUR EX+SPEEDBEAM 220V CRN 10m IP20

Šifra: 2853694

EAN: 5391370093750

LED Group

RHEMW-04

No product image

Senzor deluje z linijskimi svetilkami ROBUS verzije EXPRESS - HARBOUR in SPEEDBEAM. Ima dva načina delovanja - on/off ali DIMM. Domet ima 10m in kot 360 stopinj.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Nazivni napon (V)
220
Boja
Crna
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
5
Maks. domet na jednu stranu (m)
10
Maks. domet, sprijeda (m)
10
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Da
RAL broj (slično)
9017
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
5
Maks. trajanje uključenja (min)
30
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 2 do 50
Vrsta senzora
Ultrazvučni
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Širina (mm)
64
Visina (mm)
27
Dubina (mm)
56

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije