Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor s optičkim vlaknima Telemechanique PNP / NPN Konektor M8 od 12 do 24V DC

Šifra: 2622626

EAN: 3666916038086

TELEMECHANIQUE

XUYAFPCO946S - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP / NPN
Izvođenje električnog priključka
M8
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
S funkcijom zatamnjivanja
Ne
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Podešavanje
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Zaštitna klasa lasera
Ostalo
Vrsta svjetla
Ostalo
Maks. izlazna struja (mA)
40
Frekvencija uključivanja (Hz)
1000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Temperatura okoline (ST.C)
od 0 do 60
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal plašta kabela
Ostalo
Materijal jezgre svjetlovodnog vlakna
Ostalo
S vremenskom funkcijom
Ne
Prikaz
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije