Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni uložak nVent CADDY SCDSN30 fi: 6 mm, 200 N, 6mm 31mm Halogen free

Šifra: 2788389

EAN: 0782856976004

ERICO EUROPE

800055 - SCDSN30

No product image

Plastični sidreni ulošak ERICO SCDSN30, dužine 31 mm, za rupe fi: 6mm, 200N

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Promjer provrta (mm)
6
Dužina (mm)
31
Površina
Halogen free

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije