Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni uložak Obo Bettermann N-K 6-5-10/44 6mm 44mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2761969

EAN: 4012196411924

Obo Bettermann

3498390 - N-K 6-5-10/44

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer provrta (mm)
6
Dužina (mm)
44
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Min. dubina provrta (mm)
40
Materijal plašta
Čelik
Oprema za pričvršćivanje
Ostalo
Izvedba
Udarno
S dopuštenjem
Da
Samouvrtanje
Ne
Prikladno za beton
Da
Prikladno za prirodni kamen
Ne
Protisna instalacija
Da
Unaprijed postavljena instalacija
Ne
Razmaknuta instalacija
Ne
Maks. debljina stezanja (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije