Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 2X2X1,3mm CRN

Šifra: 2696869

EAN: 4035996068150

Drugi proizv.

100703

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
RE-2Y(St)Yv
Broj žila
2
Element natezanja
2X
Promjer vodiča (mm)
1,3
Boja plašta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Vanjski promjer oko
11,7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -5 do 50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -30 do 50
Dopušteno kao ispusni kabel
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije