Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna stezaljka Sm Strojkoplast 4 1 8mm CRV

Šifra: 2696771

EAN: 3831012326034

Sm Strojkoplast

8542 - VSV 4 +

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Izvedba umetka osigurača
4
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
8
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,3 – 4
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1 – 4
Nazivna struja In (A)
23
Nazivni napon (V)
440
Dužina (mm)
54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije