Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna stezaljka WAGO 2002-1611/1000-836 G-osigurač 5x20 mm 0,25-4mm2 1 6,2mm SIV

Šifra: 2760113

EAN: 4045454790042

WAGO

2002-1611/1000-836

No product image

2-prevodna priključna bloka varovalk, z vrtljivim držalom varovalke s končno ploščo, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba umetka osigurača
G-osigurač 5x20 mm
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,25-4
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
6,2
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba držača osigurača
Rotirajuće
Brsta prikaznog elementa za prikaz greške
LED
Opskrbni napon za prikaz greške (V)
230-230
Način napona za prikaz greške
AC
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,75-2,5
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,75-4
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,25-2,5
Nazivna struja In (A)
6
Nazivni napon (V)
250
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Iznad
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
57,6
Dužina (mm)
66,5
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije