Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna stezaljka WAGO 2006-1681/1000-449 Nož osigurača 0,5-10mm2 1 7,5mm SIV

Šifra: 2760110

EAN: 4045454789824

WAGO

2006-1681/1000-449

No product image

2-prevodna priključna bloka varovalk, za avtomobilske varovalke, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba umetka osigurača
Nož osigurača
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,5-10
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
7,5
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba držača osigurača
Priključivo
Brsta prikaznog elementa za prikaz greške
LED
Opskrbni napon za prikaz greške (V)
12-12
Način napona za prikaz greške
AC
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
1,5-6
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1-10
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,5-6
Nazivna struja In (A)
25
Nazivni napon (V)
800
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Iznad
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
32,9
Dužina (mm)
96,3
Potrebna ploča za zatvaranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije