Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna stezaljka WAGO 282-128/281-417 0,2-6mm2 1 13mm SIV

Šifra: 2760197

EAN: 4050821110330

WAGO

282-128/281-417

No product image

2-prevodna priključna bloka varovalk, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,2-6
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
13
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba držača osigurača
Vijčano spajanje
Brsta prikaznog elementa za prikaz greške
Fluorescentna svjetiljka
Opskrbni napon za prikaz greške (V)
220-250
Način napona za prikaz greške
AC / DC
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,2-6
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,2-6
Nazivna struja In (A)
10
Nazivni napon (V)
250
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Bočno
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
56,5
Dužina (mm)
62
Potrebna ploča za zatvaranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije