Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bijelim 290ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX mikser za NCE masu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENTNA 310ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2737631, EAN: 8711595060363
Den Braven
188363 - 0402059

Poliuretanska pjena Zwaluw montažna 500ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije