Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bijelim 290ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX mikser za NCE masu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENTNA 310ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2737631, EAN: 8711595060363
Den Braven
188363 - 0402059

Poliuretanska pjena Zwaluw montažna 500ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2803502, EAN: 5411183090699
SOUDAL
15001 - 119709

Sprej SOUDAL UKLONAČ BRTVE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927
SOUDAL
747260 - 747260

Ljepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 težina sidra 2K

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808827, EAN: 9002943016408
KNAUF
73134 - MAVEC ELEKTRO 25 KG

Gips KNAUF 25KG , ELEKTRIČARSKI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1074529, EAN: 3838629021628
TINDE
PB 100/300 EI120

Protupožarna zaštita PiroFix BLAZINICA POŽ.PB 100/300 EI120

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1103042, EAN: 3838629034574
TINDE
PK EXPAN-A

Protupožarna zaštita PiroFix KIT PROTUPOŽ. PK EXPAN-A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije