Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED24/840 PSU 20W SWB CE LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 2400lm Vrlo široki snop >80°st. LED driver IP65 SIV

Šifra: 2797604

EAN: 8719514533554

PHILIPS

911401852483

No product image

Simetrični reflektor BVP 164 Gen3 ima LED snagu od 20 W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000 K, svjetlosni tok od 2400 lumena, IP65 zaštitu i sivu je boju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE BVP 164 Gen3
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2400
Kut zrake (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
siva

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Staklo strukturirano
Reflektor
bijela
Raspodjela svjetla
Simetrično
Dužina (mm)
88
Širina (mm)
31
Visina/dubina (mm)
105
Ugradbena dužina (mm)
96
Ugradbena širina (mm)
96
Ugradbeni promjer (mm)
137
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prikladno za montažu stezaljkama
Ne
Prilagodljivost
Rotirajući i zakretni
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
10
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Pogodan za poprečnu montažu
Ne
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
Ne
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
Da
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
100
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Reflektor
Izlaz svjetla
direkt
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Ukupno harmonijsko izobličenje
14
Nazivni vijek trajanja L70/B10 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B10 na 25 °C (h)
41000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivni vijek trajanja L90/B10 na 25 °C (h)
16000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
20000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -25 do 40
Svjetlosni tok (lm)
od 900 do 1100
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
100
Jačina svjetla (cd)
412
Faktor snage
0,9
Ugradbena visina/dubina (mm)
137
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Priključni presjek vodiča (mm2)
1
Vrsta priključka
Krimpanje
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
100
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije