Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor SELEST LED se ne može zamijeniti 150W 3000/4000/5000K 80-89 (razred 1B) 21130-23430lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru IP65 CRN 230V CCT3

Šifra: 2848905

EAN: 5391370090193

LED Group

RST150CCT3-04

No product image

SELEST LED reflektor ima snagu od 150 W, izbor boje svjetla s CCT prekidačem između 3000/4000/5000 K, svjetlosni tok od 21130-23430 lumena, u crnoj je boji i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SELEST
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
150
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
21130-23430
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Staklo strukturirano
Dužina (mm)
274
Širina (mm)
335
Visina/dubina (mm)
49
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Ne
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prikladno za montažu stezaljkama
Ne
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Pogodan za poprečnu montažu
Da
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
Ne
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Izlaz svjetla
direkt
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 50
Faktor snage
0,9
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++
Podesiva temperatura boje
Položaji

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije