Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED 150-300W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 21000/42000lm 110st. LED driver IP65 CRN

Šifra: 2866568

EAN: 3701395167879

ZEBRA

ZEB FLD 003

No product image

Simetrični LED reflektor ZEBRA ima možnost izbire moči med 150 in 3000 W, izbiro barve temperature med 3000, 4000 in 6500 K, izbiro lumen paketa, stopnjo zaščite IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK07

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
150/300
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
21000/42000
Kut zrake (st.)
110
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije