Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED 75/100/120W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 10500/14000/16800lm 110st. LED driver IP65 CRN 220-240V

Šifra: 2866582

EAN: 3701395182285

ZEBRA

ZEB FLD 018

No product image

Simetrični LED reflektor ZEBRA ima možnost izbire moči med 75, 100 in 120 W, izbiro barve temperature med 3000, 4000 in 6500 K, izbiro lumen paketa, stopnjo zaščite IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK07

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
75/100/120
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10500/14000/16800
Kut zrake (st.)
110
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
220-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije