Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED se ne može zamijeniti 25/40/50W 3000/4000/6500K 70-79 (razred 2A) 3500/5600/7000lm LED driver IP65 CRN

Šifra: 2850606

EAN: 3701395167688

ZEBRA

ZEB FLD 001

No product image

Simetrični LED reflektor ZEBRA ima možnost izbire moči med 25, 40 in 50 W, izbiro barve temperature med 3000, 4000 in 6500 K, izbiro lumen paketa, stopnjo zaščite IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK07

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
25/40/50
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3500/5600/7000
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije