Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Skala za ugradni instrument BQ0307 4-20mA sa označenjem skale 0-100 Amper 72mm 72mm 90st.

Šifra: 2601179

EAN: 3838629422180

ISKRA

S: BQ0307 100A - BQ0307 4-20mA

No product image

Skala za ugradbeni analogni ampermetar BQ0307 s ulazom 4 – 20 mA, oznaka skale: 0 – 100 A, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BQ0307
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
Označitev skale
Jedinica mjere
Amper
Širina mjerne ljestivce (mm)
72
Visina mjerne ljestvice (mm)
72
Maks. otklon kazaljke (st.)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije