Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique M12 3P Muški (utikač) Ravno 1m PUR

Šifra: 2617156

EAN: 3666916069172

TELEMECHANIQUE

XZCR2712037T1 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvedba električnog priključka, na strani polja
M12
Broj polova (P)
3
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Moški (vtič)
Raspored dovoda kabela, na strani polja
Ravno
Dužina kabela (m)
1
Materijal plašta kabela
PUR (poliuretan)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Ostalo
Vrsta utičnog kontakta, na strani kućišta
Ženska (sabirnica)
Raspored dovoda kabela, na strani kućišta
Pod kutom
Bez halogena
Ne
Boja plašta kabela
Ostalo
S LED indikatorom
Ne
Zaštićeno
Ne
Izvedba vodiča
Višejezgreno
Premreženi snop
Ne
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
Ostalo
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije