Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-3202/120-150 12P Ženska (sabirnica) Pod kutom 15m PUR

Šifra: 2765119

EAN: 4044918569026

WAGO

756-3202/120-150

No product image

Priključni kabel, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj polova (P)
12
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Ženski (vodilo)
Raspored dovoda kabela, na strani polja
Pod kutom
Dužina kabela (m)
15
Materijal plašta kabela
PUR (poliuretan)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Slobodni kraj vodiča
Raspored dovoda kabela, na strani kućišta
Ostalo
Bez halogena
Da
Boja plašta kabela
Crna
S LED indikatorom
Ne
Zaštićeno
Ne
Izvedba vodiča
Višejezgreno
Premreženi snop
Ne
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
CuZn
Materijal kontaktne prevlake
Ni / Au
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-40-90
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
-5-80
Nazivna struja In (A)
8
Nazivni napon (V)
300
Otpornost kontakta (mOhm)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije