Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- priklju. pl. SCHNEIDER 1

Šifra: 2617055

EAN: 3389110544961

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE7H16R21 - Automation controlle

No product image

Pasivna priključna podbaza ABE7 – 16 ulaza ili izlaza – Led

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj uključnih mjesta za senzore/aktore
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba odvoda za glavni vod
Razdjelnik s pokrovom/priključiva veza s glavnom l
Izvedba utičnog spojnika za kabelsko deblo
Ostalo
Vrsta priključka izvedbe za haubu
Vijčani spoj
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (izvedba za haubu)
od 0,14 do 2,5
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (izvedba za haubu)
od 0,09 do 1,5
Presjek povezivog vodiča, jednožični (verzija za haubu)
od 0,14 do 2,5
Povezivi presjek vodiča, višežični (izvedba za haubu)
od 0,14 do 2,5
Mogućnost konfiguracije dužine kabela
Da
Broj kanala po priključnom mjestu
16
Izvedba odvoda za vod senzora/aktora
Ostalo
Broj polova utičnih mjesta senzora/aktora
16
Nazivni napon (V)
24
Razred zaprljanja
Širina mjesta za module 2M
Radni napon (V)
od 24 do 24
Maks. strujna nosivost po E/A signalu (A)
0,5
Maks. strujna nosivost po priključnoj utičnici (A)
1,8
Maks. ljetna struja (A)
1,8
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
Ostale bakrene legure
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Navojne čahure za utična mjesta za senzore/aktore
Ostalo
S LED indikatorom
Da
S razdvajanjem potencijala
Ne
Priključak za NPN senzore
Da
Izvedba s fiksnim kabelom prikladna za kabelsku vodilicu
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Boja kućišta
siva
Radna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
125
Visina (mm)
70
Dužina
67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije